58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊繊維製の不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。粒度#120#240は積層枚数3枚、粒度#400は積層枚数4枚となります。1層の厚みは粒度によって異なります。画像はイメージです。
用途溶接後のヤケ取り鏡面仕上げの下地処理、酸化被膜や汚れ落としアルミ・銅のすり傷ぼかし木材のケバ取り 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材アルミ、銅、木材 入数3
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄い金属基材にダイヤモンド砥粒を電着したシートです。電着ダイヤモンドの特性として、ダイヤモンド砥粒の密集度が高く砥粒自体がよく突出しているため、切削力はきわめて強力です。画像はイメージです。
砥粒ダイヤモンド砥粒 サイズ(mm)50×100 入数1
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
入数1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

永興電機工業ダイヤモンドゲル
ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。
用途粗仕上げ用 タイプ油性 容量(g)12 入数1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
用途粗仕上げ用 タイプ水性 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等 入数1
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渦巻き状の櫛形砥粒入り樹脂ディスクです。クッション性抜群のポリッシャーです。加工物の凹凸に良くなじみ、深いスクラッチをつけずにソフトな研磨が可能です。貴金属等の研磨に最適です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。
用途貴金属等の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 適合材貴金属等 入数20 先端径(Φmm)20
1パック
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
用途粗仕上げ用 タイプ油性 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等 入数1
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
適合材一般鋼材、木材、樹脂 入数100
1パック
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スコッチブライト(研磨砥粒入ナイロン不織布)を使用した、ソフトタッチなサンダーです。柔軟性に優れた素材は、加工物の凹凸や曲面によくなじみ、穴の内径などの研削研磨にも最適です。深いスクラッチを残さず、均一な仕上げ面が得られ、サビ取りから中仕上げ研磨までをカバーします。ステンレス等のヘアライン加工にもご利用いただけます。
用途穴の内径などの研削研磨ステンレス等のヘアライン加工
1パック
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研削タイプです。ダイヤモンド砥粒の含有率を高め研削力を重視したゴム砥石ホイールです。優れた研削性と食いつきの良さが特長です。焼き入れ材・チタン合金などの研削に適しています。マンドレールは、M1.7タイプに装着してください。
用途焼き入れ材・チタン合金などの研削 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 適合材焼き入れ材・チタン合金 入数1
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を使用した柔軟性のある研削用ベルトです。超硬合金、セラミックス、ガラス、石材等の難削材に適しています。1パック3本入りです。
幅(mm)8 周長(mm)300 入数3
1パック
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面粘着処理です。1パック1枚入りです。
入数1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スコッチブライトを積層加工したサンダーです。加工物への当たりがとても柔らかく、ヘアライン研磨などにも適しています。
用途ヘアライン研磨 軸径(Φmm)6 形状積層型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 入数1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

永興電機工業電着CBNバー
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ) 軸径(Φmm)3 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ) 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])65000
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 入数1
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 入数1
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

永興電機工業電着CBNバー
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ) 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

永興電機工業軸付ゴム砥石
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数10
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。
形状 全長L(mm)50 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数2
1パック
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。
入数5
1パック
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含浸させた非常に柔らかな砥石です。滑らかな使用感で粉砕性に優れ、スクラッチのない良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。
入数5
1パック
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含浸させた非常に柔らかな砥石です。滑らかな使用感で粉砕性に優れ、スクラッチのない良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。各粒度が1本ずつ計5本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度400・600・800・1000・2000 区分セット 入数5
1セット
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。円形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。
粒度400 ブルー 入数1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。長方形タイプです1パック5本入りです。
入数5
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。各粒度が1本ずつ計5本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度120・150・220・320・400 区分セット 入数5
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。長方形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。1パック1本入りです。
粒度400 ブルー 入数1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各粒度が1本ずつ入ったお試しセットです。不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨 軸径(Φmm)3 粒度240・320・400・600・800・1000・1500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材 入数7 先端径(Φmm)13×14
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷

放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。各粒度が1本ずつ計6本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度150・180・220・320・400・600 区分セット 入数6
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチブライトとサンドペーパーを交互に束ね放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさとペーパーの研削力を併せ持った研磨力が特長です。
軸径(Φmm)6 形状放射型 タイプサンドペーパーMIX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 入数1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

永興電機工業スポンジポイント
不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材 入数5 先端径(Φmm)13×14
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンドファイバーストーンスティックは、識別しやすいように粒度によって色分けしています。ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きも良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。長方形タイプです。1パック1本入りです。画像はイメージです。
適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等 入数1
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

永興電機工業スポンジディスク
特殊繊維で弾力性に富み、くいこみがなく、平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず研磨能力の高いディスクです。裏面は粘着処理が施してあります。1パック10枚入りです。画像はイメージです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数10
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

永興電機工業サンドベルト
一般鋼材用の研削用ベルトです。木材から樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなベルトです。ベルト幅は4mm、6mm、8mmの3種類です。1パック30本入りです。
周長(mm)300 適合材一般鋼材、木材、樹脂 入数30
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研磨布をポリゴン形状に固定することでワークとの接触部分が広範囲な面となり作業効率が大幅にアップします。ソフトなあたりで深彫りの心配もありません。鉄、ステンレスの研削、研磨。パイプの内面研磨。エッジの丸め。バリ取り、サビ落としに対応します。画像はイメージです。
用途鉄、ステンレスの研削、研磨パイプの内面研磨エッジの丸めバリ取り、サビ落とし 軸径(Φmm)3 適合材鉄、ステンレス 入数5
1パック
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。
用途各種金属の研磨や錆び取り 軸径(Φmm)6 形状放射型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属 入数1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

永興電機工業ドラムサンダー
研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。
用途鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り円筒内面、曲面の研削研磨 軸径(Φmm)3 適合材鉄、ステンレス、非鉄金属 入数20
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。
形状 粒度#400 全長L(mm)100 外径(Φmm)3 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数1
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

永興電機工業アルミナベルト
パワーベルトサンダー(DBTP33)の別売アルミナベルトです。
粒度400 入数30
1パック
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。画像はイメージです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り
1パック
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セット内容:2A12002・2A12018・2A12039・2012900・2012002・2012101・2012800・2012400 (各1本/計8本セット)。1パック8枚入りです。
材質超硬 軸径(Φmm)3 区分セット カット名称クロスカット 入数8
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷