絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 5KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k単独直線性(%)±0.5
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5
小形トグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。接触抵抗(mΩ)20(max)操作部形状小型スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5kΩ 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 50KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥96~税込¥106~1個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 2kΩ 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93~税込¥102~1個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200Ω 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200kΩ 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 1MΩ 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10kΩ 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥99税込¥1091個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 パネル実装 2KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥599税込¥6591個3日以内出荷RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1MΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥619税込¥6811個3日以内出荷RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥289税込¥3181個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 500Ω
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥539税込¥5931個3日以内出荷RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 2KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥569税込¥6261個3日以内出荷RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥569税込¥6261個3日以内出荷RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 50KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 500Ω
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 10KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 2KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 100Ω
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ 8Hシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 。8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠動作温度範囲(℃)‐20 ~ +85最大接触抵抗(mΩ)10
Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応