絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
633件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)赤 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)赤

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    定格電流500mA に対応 2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子 白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    259税込285
    1個
    欠品中
    定格電流500mAに対応 2.54mmピッチへの連続取り付けが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    フルピッチのピアノスイッチ 高信頼性を実現
    用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ 小型 1回路2接点 側部設定型 包装マガジン スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 小型 1回路2接点 側部設定型 包装マガジン スルーホール

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    実装高さ2 mm の小型タイプ セルフリターンタイプもラインナップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    周波数範囲DC ~1.0 GHz に対応 金メッキ接点採用により高信頼性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 上部設定 つまみ無し ノンショーティング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 上部設定 つまみ無し ノンショーティング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    小型DIP ピン配列 ”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能 セルフクリーニング機構
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
    タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能100電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    備考軸受選択可: ボールベアリング / スリーブタイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用分解能100 / 200 / 300電源電圧(V)DC 5出力波形近似正弦波 (A相のみ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)素子:50 Max. [at 25℃]
  • ロッキングトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッキングトグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)
    備考カラーキャップは別売りです。極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格125V-6A・250V-3A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)26±6操作部形状ロッキングスイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
  • ムスタングトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ムスタングトグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    幅13mm小型ボディでパネル取り付けねじは15/32(取り付け穴Φ12.5mm)
    備考カラーキャップは別売りです。下記の表をご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+85端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状ムスタング絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小型スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1個
    欠品中
    ストローク(mm)6.2タイプスライド極数単極定格AC125V-6A端子形状はんだ端子端子間ピッチ(mm)4.4LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    表面実装用押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    極数1極端子形状PC端子操作部形状円形色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
  • 照光式押しボタンスイッチ取付枠 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式押しボタンスイッチ取付枠 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    仕様7.5角用適合機種TM1・TM2・TR1・TR2内容取付枠
  • 照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 グレー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 グレー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    適合機種TR1・TM1グレー内容7.5角カラーボタン
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 3回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 3回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    3回転型のセンサー用ポテンショメータです。 有効電気角は1080°です。 回転センサーとしてサーボ回路等に使います。 エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ センサー用 3回転型 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ センサー用 3回転型 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    3回転型のセンサー用ポテンショメータです。 有効電気角は1080°です。 回転センサーとしてサーボ回路等に使います。 エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    スナップアクション機構押しボタン(ソフトタッチプッシュスイッチ) 短いストローク!(オルタネートタイプ 2.5ミリ、モーメンタリータイプ 1ミリ) パネル取付面からの奥行寸法がほかの超小形押しボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
    極数単極端子形状はんだ端子操作部形状丸型色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)操作部表示無
  • スタンダードトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スタンダードトグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォータープルーフ押しボタンスイッチ 黒 10Φ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ウォータープルーフ押しボタンスイッチ 黒 10Φ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    極数1極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色黒10Φ色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ角10ボタン 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ角10ボタン 白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    仕様10角適合機種TPタイプ非照光タイプ内容カラーボタン
  • 押しボタンスイッチキャップ9Φ 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチキャップ9Φ 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    適合機種8Y内容カラーキャップ
  • 押しボタンスイッチ8Φボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ8Φボタン 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    適合機種8N・8P・8R・BP寸法(mm)Φ8内容カラーボタン
  • 押しボタンスイッチ10Φボタン グレー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ10Φボタン グレー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    適合機種TP寸法(mm)Φ10グレータイプ非照光タイプ内容カラーボタン
  • 押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。 カラーキャップは使わなくても操作可能です。 キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。
    用途フットスイッチにいかがでしょうか。備考操作部(ボタン)は別売りです。極数3極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON オルタネイト操作部表示なし
  • 小形ロッカスイッチ 単極 OFF-ON はんだ端子+付属操作部(ロッカー/黒/140000480621) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    小形ロッカスイッチ 単極 OFF-ON はんだ端子+付属操作部(ロッカー/黒/140000480621)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    セット内容スイッチ本体【HLS112A12】、操作部形状 レバー【140000480621】極数単極定格AC125V-12AAC250V-6A端子形状はんだ端子操作部色色(本体)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示無
  • 小形ロッカスイッチ 2極 ON-OFF はんだ端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    小形ロッカスイッチ 2極 ON-OFF はんだ端子

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    極数2極定格AC125V-10AAC250V-10A端子形状はんだ端子操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン操作部ON-OFF表示
  • ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 2KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5kΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5kΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 50Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 50Ω 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 50kΩ 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 50kΩ 側面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応