カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • スイッチ用銘板(1)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(184)
  • ノーブランド(127)
  • TAKIGEN(タキゲン)(89)
  • 廣杉計器(54)
  • コクヨ(27)
  • 岩田製作所(152)
  • エスコ(727)
  • (18)
  • KIJIMA(キジマ)(10)
  • 大同メタル工業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(2,336)
  • SMC(1,937)
  • 三木プーリ(679)
  • NSK(日本精工)(352)
  • KANA(片山チエン)(349)
  • コガネイ(343)
  • NTN(エヌティーエヌ)(306)
  • アズワン(289)
  • 大阪魂(286)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ15」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ15カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
62税込68
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)10寸法A(Φmm)15
押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
種類非照光式ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ムスタングトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ムスタングトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
幅13mm小型ボディでパネル取り付けねじは15/32(取り付け穴Φ12.5mm)
備考カラーキャップは別売りです。下記の表をご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+85端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状ムスタング絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル φ15特集