樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。
スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50
保護構造IP40
出力電圧
光源LED
出力波形矩形波
保存温度範囲(℃)-20~80
出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum
出力相A、B
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差A、B:90°±45°
256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。
矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。
分解能250
電源電圧DC5V±5%、15mA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
仕様パルス/回転 = 500エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 25 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様パルス/回転 = 100エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 10 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様パルス/回転 = 300エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 準正弦波電源電圧 = 5 V全体の高さ = 18mm最低動作温度 = -10℃最大使用温度 = +50℃スイッチング周波数 = 3 kHz回転式エンコーダ、RE12. Φ 12 mmは最大300 P/Rに対応 ボールベアリング構造 低トルク、低慣性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
仕様パルス/回転 = 100エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 V dc全体の高さ = 24mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +50℃スイッチング周波数 = 10 kHz回転式エンコーダ、RE12D. Φ 12 mm、2相矩形波形の出力 100 → 300 P/Rに対応 低トルク、低慣性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様パルス数 = 25エンコーダ信号 = デジタル方形波供給電圧 = 5V dc軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 9mm取り付けタイプ = スルーホールシャフトスタイル = フラット光学式エンコーダ REC16シリーズ. 樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
関連キーワード