仕様パルス/回転 = 500エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 25 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様パルス/回転 = 100エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 10 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード