3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ET用19Φ防水キャップ
エコ商品
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名ET 寸法(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 耐電圧AC1500V 1分間 表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付ネジ径M12×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ET用防水キャップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)