制御機器 (50) FA担当者のオススメ新商品 (1) ブランド: ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ロータリースイッチ SRFシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (5件のレビュー) 当日出荷
極数 単極 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (3件のレビュー) 当日出荷 から 102日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
極数 2極単投 端子形状 タブ端子 スイッチ ON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様 作動力:3.92~12.7N 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 耐電圧 AC1500V 1分間(端子-端子間) 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(端子-端子間) 寿命 (電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2極単投 投数 単投
トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (3件のレビュー) 当日出荷
8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個 材質 (カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理 色 (カラーキャップ)シルバー 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。
接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。
また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 15000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類 スタンダードトグル 使用温度範囲(℃) -30~+85 保存温度範囲(℃) -40~+85 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品
極数 2極単投 端子形状 タブ端子 スイッチ ON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様 作動力:3.92~12.7N 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 耐電圧 AC1500V 1分間 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 寿命 (電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2極単投 投数 単投
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (6件のレビュー) 当日出荷
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
RoHS対応品
端子形状 はんだ端子 付属品 ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (5件のレビュー) ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1パック(10個)
当日出荷 から 83日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。
RoHS対応品
付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (6件のレビュー) 当日出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作 ON-(ON) 付属品 ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 材質 (カラーボタン)ポリアミド樹脂 定格 AC125V・6A/250V・3A 端子形状 はんだ端子 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 寸法B(mm) 8 寸法A(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
スライドスイッチ 8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 8日以内出荷
使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 機械的寿命 100000回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1000 1分間
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品 シリーズ SLE6 定格電圧(V) (最大)AC125/250、(最小)AC/DC5 端子形状 タブ#187 TAB(t=0.8) 定格電流(A) (最大)6/4(最小)0.01 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(端子-端子間)(DC500V) 電流容量(A) 6 保存温度範囲(℃) -40~85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(端子-端子間) 作動力 2.45~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20 電気的寿命(万回) 1 操作部 表示:・- ブランク
ロッカースイッチ 8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷
8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。
操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
端子形状 はんだ端子 極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 50000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。
パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。
なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
種類 ウォータープルーフトグル 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状 はんだ端子 種類 フラットトグル 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点 銀接点 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチSLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品。
スイッチ特性 ON-OFF 端子形状 タブ端子 TAB#187(t=0.5) 極数 2極 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 [誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 (誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回 耐電圧(V) AC1500 1分間 作動力 3.92~12.7N
トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 6日以内出荷
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
種類 ムスタングトグル 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点 銀接点 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 9日以内出荷
8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。
ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。
スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。
種類 基板取付洗浄タイプ 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 50000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。
またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。
種類 ロッキングトグル 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点 銀接点 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 11日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 電気的寿命 10000回 耐電圧(V) AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力 2.45~12.7N
スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1パック(5個)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
種類 非照光式 ボタン色 白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合) 定格 AC125V・6A/250V・3A 付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 寸法A(Φmm) 10 寸法B(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 規格 UL、CSA規格認定品 シリーズ 8H 定格電圧(V) AC125/AC250/DC30 端子形状 はんだ端子 定格電流(A) 6/3/4 絶縁抵抗(MΩ) (最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃) 40~85 操作部形状 レバー・ロッカー スイッチ特性 (ON)-OFF-(ON) メッキ Ag RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 10(DC2~4V 1A) 材質(接点) 黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回) オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (5件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
仕様 作動力:2.45~12.7N 色 (フレーム・ロッカー)黒、(表示)白 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 耐電圧 AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子-端子間)(DC500V) 寿命 (電気的)10000回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85
ロッカースイッチ 8HDシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。
またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
スイッチ特性 ON-OFF-ON 極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 50000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチSL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 61日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品。
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性 ON-OFF 端子形状 タブ端子 TAB#187(t=0.5) 極数 2極 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 [誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(端子-端子間) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2PST 電気的寿命 (突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回 耐電圧(V) AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力 3.92~12.7N 投数 単投
ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1セット(10個)
当日出荷 から 11日以内出荷
小型ロッカースイッチ。
1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO
2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
4. 機器の電源用として最適です。
5. 防塵構造
6. 遮断距離3mm以上
使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 (最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA 耐電圧 AC1500V 1分間 (端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下 (DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 10,000回 作動力 2.45~12.7N
ロッカースイッチ 8Mシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 11日以内出荷
8Mスモールレバー・口ッカースイッチは、8Aタイプの本体に取付板を備えたスイッチです。
操作部は、落ちついた雰囲気のツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・口ッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。
スイッチ特性 ON-ON 端子形状 はんだ端子 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 50000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
押しボタンスイッチ 8Pシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
RoHS対応品
パネル防水
端子形状 はんだ端子 付属品 ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒) 寸法B(mm) 8 寸法A(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカースイッチ 8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 。8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲(℃) ‐20 ~ +85 最大接触抵抗(mΩ) 10
トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1パック(10個)
当日出荷 から 6日以内出荷
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
RoHS対応品
パネル防水
付属品 ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
極数 2極 使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL、CSA、VDE規格認証品 シリーズ SLE10K 定格電圧(V) (最小)AC/DC5 端子形状 タブ#187 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) 10 保存温度範囲(℃) -40~85 定格電流(mA) (最小)10 定格抵抗負荷電流(A) (力率1)AC125/250V:10/6 定格誘導負荷電流(A) 突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2PST 耐電圧(V/min) AC1500 作動力 3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2~4V 1A) 電気的寿命(万回) 誘導負荷:1、抵抗負荷:2 操作部 表示:ON-OFF
トグルスイッチ 8Jシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 11日以内出荷
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
RoHS対応品
押しボタンスイッチ 8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
RoHS対応品
付属品 ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング 極数 単極双投 定格 AC125V・6A/250V・3A 端子形状 はんだ端子 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
フジソク トグルスイッチ SPDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 規格 UL、CSA規格認定品 シリーズ 8J 定格電圧(V) AC125/AC250/DC30 端子形状 はんだ端子 定格電流(A) 6/3/4 絶縁抵抗(MΩ) (最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃) 40~85 操作部形状 ショートグトグル スイッチ特性 ON-OFF-ON メッキ Ag RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル厚(mm) (最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 10(DC2~4V 1A) 材質(接点) 黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回) オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5 操作部 ショートレバー:6.8mm
フジソク トグルスイッチ DPDT On-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Vertical Through Holeアクチュエータ長さ = 10.5mm接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃UL、CSA. モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。 基板トグルスイッチは基板取り付け用支持ブラケットで取り付けられています。. フジソクトグルスイッチ - 8Gシリーズ. このフジソク8Gシリーズのミニチュア基板トグルスイッチは、単極又は2極のコンタクト構成、モメンタリ又はオルタネートのスイッチング機能、ライトアングル、垂直又はストレートスルーホール基板取り付けの端子を用意しています。 様々な用途に対応できるよう、様々なトグルスイッチと様々なトグルスイッチレバーで構成されています。 8GA は標準トグルタイプ(10.5 mm)、 8G はショートトグルタイプ(6.8 mm)、 8GD はロングトグルタイプ(21.3 mm)のスイッチが含まれます。 8Gシリーズのトグルスイッチは、いずれもUL94V-0等級の自消性と耐フラックス性を備え、洗浄可能なエポキシシールドタイプです。端子とアース間の絶縁距離は4 mm超です。. 3つのレバー長を選択可能 - 標準タイプは10.5 mm、ショートタイプは6.8 mm、ロングタイプは21.3 mm ライトアングル、垂直又は水平基板取り付けオプション 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 最大接触抵抗: 10 mΩ 銀めっきコンタクト 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命 - モメンタリトグルスイッチは25,000回、オルタネートトグルスイッチは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
フジソク トグルスイッチ SPDT On-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 規格 UL、CSA規格認定品 シリーズ 8F 定格電圧(V) AC125/AC250/DC30 端子形状 はんだ端子 定格電流(A) 6/3/4 絶縁抵抗(MΩ) (最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃) 40~85 操作部形状 ウォータープルーフトグル スイッチ特性 ON-ON メッキ Ag RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル厚(mm) (最大)5 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 10(DC2~4V 1A) 材質(接点) 黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回) オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
ムスタング押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 3日以内出荷
極数 2極 定格 AC125V-6.0A 端子形状 はんだ端子 操作部形状 円形 操作部色 別売り 色(本体) 青 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作部 表示なし
ウォータープルーフ押しボタンスイッチ 黒 10Φ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 3日以内出荷
極数 1極 定格 AC125V-6.0A 端子形状 はんだ端子 操作部形状 円形 操作部色 黒10Φ 色(本体) 青 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 ON-(ON) 操作部 表示なし
押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 3日以内出荷
ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。
カラーキャップは使わなくても操作可能です。
キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。
用途 フットスイッチにいかがでしょうか。 備考 操作部(ボタン)は別売りです。 極数 3極 定格 AC125V-6.0A 端子形状 はんだ端子 操作部形状 円形 操作部色 別売り 色(本体) 青 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 ON-ON オルタネイト 操作部 表示なし