カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(3)
  • BAHCO(バーコ)(43)
  • SMC(35)
  • ERECTA(エレクター)(27)
  • FYH(日本ピローブロック)(25)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • 東洋技研(21)
  • 旭精工(20)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • 日東工業(10)
  • イスカル(8)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(8)
  • 三菱電機(8)
  • ロックペイント(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 谷沢製作所(7)
  • イトーキ(7)
  • Seeed Studio(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P204」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)10~5M仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
p209j特集