「ap-2 端子」の検索結果
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)2.5
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回
耐電圧(V)AC500 1分間
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
タイプ非洗浄プッシュ
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
ボタン形状角
端子形状PC端子
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回
耐電圧(V)AC500 1分間
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
タイプ非洗浄プッシュ
極数単極
操作部形状スクエア
RoHS指令(10物質対応)対応
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式
極数単極
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
ボタン形状丸
端子形状PC端子
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)
取付穴径(Φmm)2.5
接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
端子ピッチ(mm)2.54
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
耐電圧(V)AC500 1分間
用途微小電流用
使用温度範囲(℃)-20~85
動作方式モメンタリ
接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~85
端子ピッチ(mm)2.54
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回