3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ASシリーズ
エコ商品
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
使用温度範囲(℃)-20~+85 定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力0.69~4.9N
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ