カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • 三菱マテリアル(7)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • セルスター(1)
  • ツカサ電工(1)
  • audio-technica(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-1100」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ DPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    当日出荷
    ストローク(mm)0.8±0.3タイプ非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-25~+75定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA接点銀メッキ接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く)作動力0.93±0.29N
  • 照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ DPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。 接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。 軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。 高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
    ストローク(mm)0.8±0.3種類照光式極数単極使用温度範囲(℃)-25~+75定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μAボタン形状角ボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く)作動力0.93±0.29N
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
"dp-1100" ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 【通販モノタロウ】