カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • セメダイン(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ELPA(1)
  • 日動電工(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep001k」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 15取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 19mm奥行き = 5mm高さ = 6.4mm寸法 = 19 x 5 x 6.4mm軸径 = 2.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-20Eシリーズ(15回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 1kΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 1kΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥96税込¥106
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応