19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.1W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.1W終端スタイル = J-フック長さ = 2.4mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.7mm寸法 = 2.4 x 2.8 x 1.7mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±150ppm/℃Cermet Trimmer ST-2 Series. Compact and low profile 2mm type single-turn trimmer Suitable for relow soldering Washable (sealed) construction Lead and cadmium free RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +150℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -65℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -65℃サーメットトリマ SM-42シリーズ (11回転型). 多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 3.9mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 3.9mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-31 Series (5-Turn Model). 4mm size multi-turn trimmer (5-turn) Minute adjustments are possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium-free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -65℃サーメットトリマ SM-42シリーズ (11回転型). 多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -65℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-31シリーズ (5回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(5回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷