「on-on」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数2極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)2
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌々日出荷
極数単極
使用温度範囲(℃)-30~85
規格UL、CSA規格認定品
シリーズ8F
定格電圧(V)AC125/AC250/DC30
端子形状はんだ端子
定格電流(A)6/3/4
絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)
保存温度範囲(℃)40~85
操作部形状ウォータープルーフトグル
スイッチ特性ON-ON
メッキAg
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)(最大)5
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)
材質(接点)黄銅/銅+銀
電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌々日出荷
極数単極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状タブ#250
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Vertical Through Holeアクチュエータ長さ = 10.5mm接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃UL、CSA. モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。 基板トグルスイッチは基板取り付け用支持ブラケットで取り付けられています。. フジソクトグルスイッチ - 8Gシリーズ. このフジソク8Gシリーズのミニチュア基板トグルスイッチは、単極又は2極のコンタクト構成、モメンタリ又はオルタネートのスイッチング機能、ライトアングル、垂直又はストレートスルーホール基板取り付けの端子を用意しています。 様々な用途に対応できるよう、様々なトグルスイッチと様々なトグルスイッチレバーで構成されています。 8GA は標準トグルタイプ(10.5 mm)、 8G はショートトグルタイプ(6.8 mm)、 8GD はロングトグルタイプ(21.3 mm)のスイッチが含まれます。 8Gシリーズのトグルスイッチは、いずれもUL94V-0等級の自消性と耐フラックス性を備え、洗浄可能なエポキシシールドタイプです。端子とアース間の絶縁距離は4 mm超です。. 3つのレバー長を選択可能 - 標準タイプは10.5 mm、ショートタイプは6.8 mm、ロングタイプは21.3 mm ライトアングル、垂直又は水平基板取り付けオプション 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 最大接触抵抗: 10 mΩ 銀めっきコンタクト 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命 - モメンタリトグルスイッチは25,000回、オルタネートトグルスイッチは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
極数単極
使用温度範囲(℃)-30~85
規格UL、CSA規格認定品
シリーズ8C
定格電圧(V)AC125/AC250/DC30
端子形状PC端子
定格電流(A)6/3/4
絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)
保存温度範囲(℃)40~85
操作部形状フラットトグル
スイッチ特性ON-ON
メッキAg
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.4、ロッキングリングを使用しない場合:3.4
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)
材質(接点)黄銅/銅+銀
電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~70
シリーズTPL
定格電圧(V)(最大)DC30
構造LEDなし
定格電流(A)(最大)0.1
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~85
スイッチ特性ON-ON
色調非照光
メッキ接点:銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性操作:ロック
回路構成2PDT
耐電圧(V/min)AC500
実装方法スルーホール
作動力2.45±0.98N
最大接触抵抗(mΩ)50
電気的寿命(万回)1
接触機構ノン・ショーティング
1個
¥256
税込¥282
当日出荷
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 12 A @ 250 V ac、20 A @ 125 V ac
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac、20 A @ 125 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = Solder Tagアクチュエータ長さ = 17mm接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
極数2極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)2
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
種類トグル
極数単極
使用温度範囲(℃)-20~85
シリーズATE
定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02
端子形状R/A端子(0.3インチピッチ)
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~85
定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001
操作部形状スタンダード
スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成SPDT
耐電圧(V/min)AC250
最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)
機械的寿命(万回)3
電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3
接触機構クリップ
1個
¥477
税込¥525
翌々日出荷
種類トグル
極数2極
使用温度範囲(℃)-20~85
シリーズATE
定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02
端子形状PC端子
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~85
定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001
操作部形状フラットトグル
スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成DPDT
耐電圧(V/min)AC250
最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)
機械的寿命(万回)3
電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3
接触機構クリップ
1個
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
極数2極
使用温度範囲(℃)-30~85
規格UL、CSA規格認定品
シリーズ8J
定格電圧(V)AC125/AC250/DC30
端子形状はんだ端子
定格電流(A)6/3/4
絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)
保存温度範囲(℃)40~85
操作部形状ショートグトグル
スイッチ特性ON-OFF-ON
メッキAg
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)
材質(接点)黄銅/銅+銀
電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
操作部ショートレバー:6.8mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
極数3極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:10、AC250V:7
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V)AC1500 1分間
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個
材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理
色(カラーキャップ)シルバー
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧(V)AC1500 1分間
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。
接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。
また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命15000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作ON-(ON)
付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂
定格AC125V・6A/250V・3A
端子形状はんだ端子
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
RoHS対応品
端子形状はんだ端子
付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。
RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。
また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
耐電圧(V)初期:AC1000 1分間
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
スイッチON-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
機械的寿命100000回
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 1分間
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。
パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色白・赤・黒・グレー
取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
種類ムスタングトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。
ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
種類非照光式
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子
種類フラットトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧(V)AC1500 1分間
8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。
またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。
種類ロッキングトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状フラット・トグル
耐電圧(V)AC250 1分間
8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。
操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
端子形状はんだ端子
極数2極
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命50000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
EL小形口ッカースイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂(UL94V-0)を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
スイッチ特性ON-ON
端子形状はんだ端子
極数2極
定格AC125V 25A、AC250V 25A
構造非防塵型
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 0.1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命20000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。
またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
スイッチ特性ON-OFF-ON
極数2極
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命50000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
RoHS対応品
端子形状はんだ端子
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黄
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-40~+85
電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA
スイッチON-(ON)
操作部形状スタンダード
機械的寿命30000回
作動力1.47±0.98N
RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
UL規格認定品。APEタイプは全品種UL規格認定品です。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)2.5
絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格0.4VA AC、DC 最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
タイプ洗浄プッシュタイプ
スイッチON-(ON)
操作部形状スタンダード
作動力0.78~2.94N
RoHS指令(10物質対応)対応
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。
パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。
なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
種類ウォータープルーフトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
スイッチ特性ON-ON
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~+85
規格UL規格認定品
端子形状P/C端子
耐電圧AC250V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
端子ピッチ(mm)2.54
操作部形状スタンダード
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命20000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
RoHS対応品
パネル防水
端子形状はんだ端子
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC500 1分間
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
種類非照光式
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
定格AC125V・6A/250V・3A
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法A(Φmm)10
寸法B(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ