カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- アズワン(1)
- スズキ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 修理(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
- ニデックコンポーネンツ(1)
「pg-100b」の検索結果
特価

ハンディマノメータ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷新たに液圧対応タイプがラインアップ。高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。仕様破壊圧力(kPa abs):300電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5定格圧力範囲(kPa)00.0~100.0最大圧力(kPa)200