「scボード」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 16装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = ノブ最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 250V acCopal SC 1000/2000シリーズロータリコードスイッチ. 鉛フリーはんだ 金属スプリングを使用する精密クリック 3.9 mmの低プロファイルのため、高密度のボード取り付け用途に最適 金めっきコンタクト プラスとマイナスのスロットを使用可能 端子ピン配置4-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード