カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- omron(オムロン)(1)
- TOTO(3)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- タニコー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tmg1-01」の検索結果

非照光式スイッチ TMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)当日出荷フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷仕様(接触機構)メタルコンタクトストローク(mm)0.25タイプ非照光使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
押しボタンキャップ ライトグレー 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥279税込¥3071袋(5個)4日以内出荷カラーボタン、取付枠のご使用は、任意です。取付枠は、カラーボタンとセットでご使用下さい。カラーボタン(単体)のみのご使用は、可能です。超小形押ボタンスイッチ TR&TMシリーズ。同一パネル面上に取付可能で、ソフトなクリック感のあるラバーコンタクト(TR) シャープな感触のメタルコンタクト(TM) キーボードスイッチのユニット設計・製作が可能 端子は、インチピッチコード224-269キャップ色ライトグレーアズワン品番63-4590-42アクセサリタイプ10mmボタン併用可能製品TM1シリーズ、TMG1シリーズ、TR1シリーズ