マイクロニッパーKEIBA(43件のレビュー)当日出荷
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ(軸・穴用)KEIBA(12件のレビュー)当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用全長A(mm)143使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40質量(g)85トラスコ品番760-8748寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードシリーズ ザ・ペンチKEIBA(8件のレビュー)当日出荷
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか!
可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
電工用薄刃ニッパーフラットKEIBA(9件のレビュー)当日出荷
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200トラスコ品番760-8462材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)200質量(g)305切断能力(Φmm) 軟銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアップニッパーKEIBA(1件のレビュー)当日出荷
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)165トラスコ品番760-8713材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)165質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
マイクロニッパー(ツーコンポーネンツハンドル)KEIBA(8件のレビュー)当日出荷
形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様
呼び寸法(mm)125トラスコ品番760-8314材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)129質量(g)85寸法A(mm)129寸法D(mm)6.5寸法B(mm)14寸法C(mm)53切断能力(mm)軟鉄線1.6切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0寸法E23°切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
先細ラジオペンチKEIBA(5件のレビュー)当日出荷
狭い箇所や細かな作業に適しています。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8152材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチKEIBA(1件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8250材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)90先端先細バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
電工用ハイパワーニッパー フラットKEIBA当日出荷
リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。
寸法(mm)175トラスコ品番760-8454材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)185質量(g)225寸法A(mm)185寸法D(mm)15寸法E(mm)15寸法B(mm)25寸法C(mm)51切断能力(mm)軟鉄線2.5切断能力(mm)軟銅線3.5バネ有り切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 先細ラジオペンチKEIBA(2件のレビュー)当日出荷
狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパーKEIBA(8件のレビュー)当日出荷
理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。
呼び寸法(mm)175トラスコ品番760-8390材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)175質量(g)220切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
ラジオペンチ刃なし、溝なしKEIBA(2件のレビュー)当日出荷
先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3793材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
強力ニッパーKEIBA当日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
締ハタ金KEIBA(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
メタペンKEIBA(13件のレビュー)当日出荷
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正にサイズ(mm)140トラスコ品番760-8322材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)145質量(g)75寸法A(mm)145寸法D(mm)7寸法E(mm)17寸法B(mm)34寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
プロホビー先細ラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)60寸法A(mm)146寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー (スリムタイプ)KEIBA(1件のレビュー)当日出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
丸ペンチ(先細)KEIBA(2件のレビュー)当日出荷
線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3810材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA(1件のレビュー)当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3784材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)148質量(g)75寸法A(mm)148寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応