線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ
全長(mm)112
質量(g)70
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)古美9ピン1.0
サイズ(mm)110
切断能力(Φmm) 軟銅線1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)110
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)110
質量(g)55
寸法A(mm)110
寸法D(mm)6
寸法B(mm)15.4
寸法C(mm)50
バネ有り(片側固定構造)
適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,188
税込¥3,507
欠品中
関連キーワード