樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。
ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。
簡単に交換できる替刃式。
本体アルミ合金製の軽量タイプ。
全長(mm)317
適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか
材質アルミ合金
質量(g)670
寸法A(mm)317
切断能力100mmまで
寸法D(mm)18
寸法B(mm)104
寸法C(mm)51
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード