二重テコの原理でパワーは2倍、盆栽の枝作り用アルミ線なら6mmΦの太線を女性の力でも楽々切断することができます。
用途切る作業に
サイズ(mm)165
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)165
質量(g)160
寸法A(mm)165
寸法D(mm)11
寸法E(mm)15
寸法B(mm)16
寸法C(mm)55
切断能力(Φmm) 軟線2
バネ無し
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に
切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)
材質カーボン鋼
質量(g)60
寸法A(mm)163
寸法D(mm)7
寸法E(mm)15
寸法B(mm)13
寸法C(mm)48
バネ無し
サイズ(mm)160
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード