カテゴリ
- 作業工具(22)
絞り込み
ブランド
- KEIBA
- モノタロウ(23)
- TRUSCO(112)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(96)
- KTC(4)
- ABB(73)
- GEDORE(42)
- SATA(21)
- SMC(48)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(55)
- trad(49)
- オーム電機(16)
- コクヨ(28)
- ジーエルサイエンス(69)
- タニタ(39)
- トップ工業(40)
- ハゼット(59)
- プロテック(22)
- 中央精機(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「CR-V」の検索結果

マイクロニッパー
KEIBA(43件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電工用薄刃ニッパーフラット
KEIBA(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。トラスコ品番760-8462材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)200質量(g)305呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードシリーズ ザ・ペンチ
KEIBA(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアップニッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。トラスコ品番760-8713材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)165質量(g)160呼び寸法(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
マイクロニッパー(ツーコンポーネンツハンドル)
KEIBA(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様トラスコ品番760-8314材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)129質量(g)85呼び寸法(mm)125寸法A(mm)129寸法D(mm)6.5寸法B(mm)14寸法C(mm)53切断能力(mm)軟鉄線1.6切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0寸法E23°切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ刃なし、溝なし
KEIBA(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁欠品中先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。トラスコ品番828-3793材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75先端先細呼び寸法(mm)120バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ
KEIBA(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
アングルニッパー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁欠品中狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。トラスコ品番760-8144材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)120質量(g)70呼び寸法(mm)120切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードシリーズ ザ・ニッパー
KEIBA(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。トラスコ品番760-8055材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)165呼び寸法(mm)150寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8寸法E15°RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷線材やプラスチックの切断に。高級グリップは使い心地抜群。トラスコ品番760-8179材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)110質量(g)70呼び寸法(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.2切断能力(Φmm) 軟鉄線1RoHS指令(10物質対応)対応
WRプライヤー
KEIBA(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)112質量(g)70種類その他プライヤ切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
Hシリーズペンチ
KEIBA¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。トラスコ品番760-8039材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)340呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2.8RoHS指令(10物質対応)対応
Pro-Hobby プラスチック用ニッパー
KEIBA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷特注の特殊鋼材である「マルトロイ」を使用し7、丹念な熱処理と職人の手仕事により仕上げられた切刃は心地よい切れ味を保証します。手にしっくりなじむエラストマー樹脂グリップは手にフィットしやすい形状で、使い勝手を向上させています。刃角はフルフラッシュですので、プラスチックの切断に最適です。切口の美しさと、刃の切れ味・耐久性に拘ったプラスチック専用ニッパー(鉄線類切断不可)用途プラスチックの切断に。全長(mm)110質量(g)70材質(刃)CR-V70C(クロバナ入り70カーボン鋼)刃先角度(°)15
プラスチック用斜めニッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様35度タイプ材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)158質量(g)140呼び寸法(mm)150寸法A(mm)158寸法D(mm)25寸法B(mm)25寸法C(mm)51刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)5.0寸法E35°RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー・目盛付き丸ペンチ
KEIBA¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。仕様スプリング付材質マルトロイⅠ(CR-V70C クロームバナジウム鋼)質量(g)50径(Φmm)製作可能な9ピンの径(内径):1~4呼び寸法(mm)120対象線材:軟線(9ピン・軟鉄線・軟銅線・真鍮線)
プロホビー・目盛付き丸ペンチツーコンポーネンツハンドル
KEIBA¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。仕様スプリング付材質マルトロイⅠ(CR-V70C クロームバナジウム鋼)質量(g)75径(Φmm)製作可能な9ピンの径(内径):1~4呼び寸法(mm)120対象線材:軟線(9ピン・軟鉄線・軟銅線・真鍮線)