プロホビー・目盛付き丸ペンチツーコンポーネンツハンドル
アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。
寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。
- 仕様
- スプリング付
- 材質
- マルトロイⅠ(CR-V70C クロームバナジウム鋼)
- 質量(g)
- 75
- 径(Φmm)
- 製作可能な9ピンの径(内径):1~4
- 呼び寸法(mm)
- 120
- 対象
- 線材:軟線(9ピン・軟鉄線・軟銅線・真鍮線)
- 内容量
- 1個
ペンチ の新着商品
カテゴリ






























