カテゴリ

  • 照明(6)
絞り込み
ブランド
  • むさし
  • ライテックス(ムサシ)(53)
  • ムサシ(40)
  • 武蔵電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ムサシ LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かげあかり05 むさしかげあかり05むさし
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体42/金属ベース13/合計55電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)30機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×10×34寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:60日・40秒モード:25日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり04 むさしかげあかり04むさし
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体22/金属ベース9/合計31電源リチウムイオン電池3.7V 300mAh電球(W)0.3 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)5機能点灯モード切替:5秒/OFF/30秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命5秒モード:120日・30秒モード:30日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり02 むさしかげあかり02むさし
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体47/金属ベース21/合計68電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×15×36寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり06 むさしかげあかり06むさし
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体60/金属ベース22/合計82電源リチウムイオン電池3.7V 680mAh電球(W)0.9 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)40機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×10×241寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:50日・40秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり03 むさしかげあかり03むさし
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平120°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体72/金属ベース40/合計112電源リチウムイオン電池3.7V 1000mAh電球(W)1.0 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)20機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2200K充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×10×94寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり01 むさしかげあかり01むさし
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体41/金属ベース21/合計62電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.4 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:140日・50秒モード:35日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
誘導棒 led特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら