6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かげあかり05 むさし 動画あり
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。 仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m 付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm) 質量(g)本体42/金属ベース13/合計55 電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh 電球(W)0.6 電球色LED 方式探知:焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)30 機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒 色温度2700K 充電時間2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×10×34 寿命充放電サイクル300回 電池寿命15秒モード:60日・40秒モード:25日 設置場所屋内用 演色指数(Ra)90
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かげあかり03 むさし 動画あり
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。 仕様(探知範囲)最大:壁から水平120°垂直10°最遠2m 付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm) 質量(g)本体72/金属ベース40/合計112 電源リチウムイオン電池3.7V 1000mAh 電球(W)1.0 電球色LED 方式探知:焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)20 機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒 色温度2200K 充電時間3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×10×94 寿命充放電サイクル300回 電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日 設置場所屋内用 演色指数(Ra)90
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かげあかり02 むさし 動画あり
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。 仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m 付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm) 質量(g)本体47/金属ベース21/合計68 電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh 電球(W)0.6 電球色LED 方式探知:焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)15 機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒 色温度2700K 充電時間2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×15×36 寿命充放電サイクル300回 電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日 設置場所屋内用 演色指数(Ra)90
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かげあかり01 むさし 動画あり
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。 仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m 付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm) 質量(g)本体41/金属ベース21/合計62 電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh 電球(W)0.4 電球色LED 方式探知:焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)15 機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒 色温度2700K 充電時間2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×9×30 寿命充放電サイクル300回 電池寿命10秒モード:140日・50秒モード:35日 設置場所屋内用 演色指数(Ra)90
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かげあかり06 むさし 動画あり
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。 仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m 付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm) 質量(g)本体60/金属ベース22/合計82 電源リチウムイオン電池3.7V 680mAh 電球(W)0.9 電球色LED 方式探知:焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)40 機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒 色温度2700K 充電時間2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×10×241 寿命充放電サイクル300回 電池寿命15秒モード:50日・40秒モード:20日 設置場所屋内用 演色指数(Ra)90
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かげあかり04 むさし 動画あり
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。 仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m 付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm) 質量(g)本体22/金属ベース9/合計31 電源リチウムイオン電池3.7V 300mAh 電球(W)0.3 電球色LED 方式探知:焦電型赤外線センサー 全光束(Lm)5 機能点灯モード切替:5秒/OFF/30秒 色温度2700K 充電時間2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×9×30 寿命充放電サイクル300回 電池寿命5秒モード:120日・30秒モード:30日 設置場所屋内用 演色指数(Ra)90
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)