見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m
付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)
質量(g)本体47/金属ベース21/合計68
電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh
電球(W)0.6 電球色LED
方式探知:焦電型赤外線センサー
全光束(Lm)15
機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒
色温度2700K
充電時間2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×15×36
寿命充放電サイクル300回
電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日
設置場所屋内用
演色指数(Ra)90
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m
付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)
質量(g)本体41/金属ベース21/合計62
電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh
電球(W)0.4 電球色LED
方式探知:焦電型赤外線センサー
全光束(Lm)15
機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒
色温度2700K
充電時間2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×9×30
寿命充放電サイクル300回
電池寿命10秒モード:140日・50秒モード:35日
設置場所屋内用
演色指数(Ra)90
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m
付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)
質量(g)本体22/金属ベース9/合計31
電源リチウムイオン電池3.7V 300mAh
電球(W)0.3 電球色LED
方式探知:焦電型赤外線センサー
全光束(Lm)5
機能点灯モード切替:5秒/OFF/30秒
色温度2700K
充電時間2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×9×30
寿命充放電サイクル300回
電池寿命5秒モード:120日・30秒モード:30日
設置場所屋内用
演色指数(Ra)90
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m
付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)
質量(g)本体60/金属ベース22/合計82
電源リチウムイオン電池3.7V 680mAh
電球(W)0.9 電球色LED
方式探知:焦電型赤外線センサー
全光束(Lm)40
機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒
色温度2700K
充電時間2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×10×241
寿命充放電サイクル300回
電池寿命15秒モード:50日・40秒モード:20日
設置場所屋内用
演色指数(Ra)90
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m
付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)
質量(g)本体42/金属ベース13/合計55
電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh
電球(W)0.6 電球色LED
方式探知:焦電型赤外線センサー
全光束(Lm)30
機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒
色温度2700K
充電時間2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×10×34
寿命充放電サイクル300回
電池寿命15秒モード:60日・40秒モード:25日
設置場所屋内用
演色指数(Ra)90
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
仕様(探知範囲)最大:壁から水平120°垂直10°最遠2m
付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)
質量(g)本体72/金属ベース40/合計112
電源リチウムイオン電池3.7V 1000mAh
電球(W)1.0 電球色LED
方式探知:焦電型赤外線センサー
全光束(Lm)20
機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒
色温度2200K
充電時間3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×10×94
寿命充放電サイクル300回
電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日
設置場所屋内用
演色指数(Ra)90
関連キーワード