「バイク インカム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
B+COM SB6XR 特長機能
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
特長・スペック・操作性
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
アフターサービス
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応
質量(g)53
連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合)
バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)
防水仕様IP67相当
BluetoothBluetooth 5.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除く
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω
出力レンジClass1 / Class2
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
一緒につなげて、さぁ走りだそう。
"TALK" はインカム通話ができるだけではなく、音楽再生、スマートフォン音声認識など
B+COMの基本機能を備えたベーシックモデルです。
【製品特徴・メリット】
いつもの大切な仲間とのお出かけツーリングをもっとたのしく。
パートナーと一緒に。仲間と一緒に。
3人までならこれひとつで、いつでもつながれる。
”TALK” は、インカムの基本性能を実現しつつ、お求めやすさを考慮し設計したベーシックモデル。
会話もナビも音楽も。B+COM らしさを詰め込んでいるからインカムデビューにもぴったりです。
コンパクトなのに頼もしい。インカムの新しい選択肢
B+COM のインカム通話品質技術を継承している” TALK”。
コンパクトなのに、音質やバッテリー性能もバッチリ。手軽に使えて、操作もかんたんです。
お使いのヘルメットにあわせて選べる2種類のマイク
オープンフェイス・ジェットヘルメットやシステムヘルメットの方は、ハイブリッドアームマイクUNIT、フルフェイスヘルメットの方は、ワイヤーマイクUNITのご使用をおすすめします。
B+COM TALK はハイブリッドアームマイクUNIT とワイヤーマイクUNIT の2 種類のパッケージからお選びいただけます。
ヘルメットの形状によっては、取付けに別売のオプションが必要になる場合や、取付けできない場合がございます。
日帰りツーリングに十分なバッテリー容量
インカム通話:最大11時間、音楽再生:最大12時間。
ひとりでもみんなでも、出発から帰宅するまでの安心感が続きます。
ヘルメットにかんたん取付け面ファスナーをヘルメットに貼付け、そこに” TALK” 本体を取付けます。
フルフェイスタイプからクラシカルジェットタイプなど、さまざまなヘルメットへかんたんに装着できます。
会話も音楽もクリアな音質話し声は通りやすく、会話も音楽も聞き取りやすい。
雑味のないクリアなサウンドクオリティをおたのしみいただけます。
上位機種に搭載の「B+COM SOUND SYSTEM」には対応しておりません。
「EXP01 スピーカー」「SMALL スピーカー」などのSB6XR/ONE用オプション品には対応しておりません。
誰でも使いやすいコンパクト設計
本体は手のひらサイズと小さく、そして軽い。
持ち運びしやすい、無駄のないスタイリッシュな設計でヘルメットにジャストフィットします。
【B+COM TALK 製品特徴】
TALK で気軽に、いつもの仲間とツーリングをたのしもう
いつもの仲間と最大3人でグループトーク
スマートフォンの音が聴け
4つのボタンでかんたん操作
ハンズフリーで通話できる
省電力設計
音声認識機能で便利に使える
万が一のときも安心のアフターサービス
ご購入日より1 年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能です。
また、サイン・ハウスWEBのオンライン修理シミュレーターをご利用いただくことで、
バッテリー交換などの修理受付を24時間いつでも行うことができます。
使い方などでお困りのときも、電話・メールでのお問い合わせにご対応いたします。
仕様(推奨モデル)B+COMSB6XR/ONE/SB6X
質量(g)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.9×39.4×25.4
対応ユニバーサル通話
連続使用時間(時間)(インカム通話)最大約11/(音楽再生)最大約12
保証期間ご購入から1年間
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)約2
スピーカーネオジムマグネット
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
通話方式最大通話可能人数:3
BluetoothBluetooth5.1
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.5
出力レンジClass1
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
SYGN HOUSE (サインハウス)
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ B+COM TALK(トーク)/PLAY(プレイ)用オプションパーツ
適合B+COM TALK(トーク)/PLAY(プレイ)
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
SYGN HOUSE (サインハウス)
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ
B+COM TALK (ビーコム トーク) 用オプションパーツ
適合B+COM TALK (ビーコム トーク)
1個(2枚)
¥900
税込¥990
5日以内出荷
【デザイン性、操作性、バッテリーの効率化】
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
【B+COM SB6XR 特長機能】
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
【特長スペック操作性】
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
【アフターサービス】
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6
質量(g)53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6(アンテナ部除く)
対応ユニバーサル通話
連続使用時間(時間)(インカム通話)最大22/(携帯通話、音楽再生)最大24(それぞれ単体での稼働の場合)
バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)
スピーカーネオジムマグネット
端子USB Type-C (充電、スピーカー) microUSB (マイク入力)
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
防水性IP67相当
通話方式(グループ)B+LINK
BluetoothBluetooth5.0
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7
出力レンジClass1/Class2
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
関連キーワード