2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 3つの「真価」 1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース 2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー 3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート B+COM SB6XR 特長機能 みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能 音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」 他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」 高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」 ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」 お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能 スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」 特長・スペック・操作性 ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能 わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応 IP67レベル相当の高い防水性 スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作 カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート アフターサービス 万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応 質量(g)53 連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合) バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA 保証期間ご購入日から1年間 充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子) 防水仕様IP67相当 BluetoothBluetooth 5.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除く スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω 出力レンジClass1 / Class2 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1セット(1台)ほか
43,000 税込47,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【デザイン性、操作性、バッテリーの効率化】 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 3つの「真価」 1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース 2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー 3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート 【B+COM SB6XR 特長機能】 みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能 音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」 他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」 高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」 ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」 お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能 スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」 【特長スペック操作性】 ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能 わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応 IP67レベル相当の高い防水性 スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作 カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート 【アフターサービス】 万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6 質量(g)53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6(アンテナ部除く) 対応ユニバーサル通話 連続使用時間(時間)(インカム通話)最大22/(携帯通話、音楽再生)最大24(それぞれ単体での稼働の場合) バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA 保証期間ご購入日から1年間 充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子) スピーカーネオジムマグネット 端子USB Type-C (充電、スピーカー) microUSB (マイク入力) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 防水性IP67相当 通話方式(グループ)B+LINK BluetoothBluetooth5.0 スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 出力レンジClass1/Class2 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1セット(2台)
81,800 税込89,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ