3ページ目:

98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN エフ・アール・シーエフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CNエフ・アール・シー
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ドライブレコーダーオプション DC-4PK エフ・アール・シードライブレコーダーオプション DC-4PKエフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
4メートルの5V出力 裏取電源配線です。駐車監視電源ケーブル 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS エフ・アール・シードライブレコーダーオプション DC-10B5VSエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
10メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
FIRSTCOM ガイドラジオ:20連マルチ充電器 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:20連マルチ充電器エフ・アール・シー
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
20台の端末を同時に充電可能
FIRSTCOM ガイドラジオ:シングル充電器 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:シングル充電器エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
連結接続して複数の端末を充電可能
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用ヘッドホン エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用ヘッドホンエフ・アール・シー(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
周囲の音も把握したい時に
イヤホン形状片耳ヘッドフォン
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
しっかりとホールドする耳かけ型
イヤホン形状耳かけタイプ
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
扱いやすい ノーマルタイプ
イヤホン形状インナータイプ
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機エフ・アール・シー
8,398税込9,238
1個
当日出荷
さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。
用途受信専用となっております。 観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)ブラック質量(g)約66チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)240 (音量最大時)電波形式F3E充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5受信周波数322.050MHz~322.400MHz電波到達距離(m)30~100使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm低周波出力25mW(イヤホン使用)
FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用オーバーヘッドマイク エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用オーバーヘッドマイクエフ・アール・シー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
抜群の話しやすさと安定感
FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:送信機エフ・アール・シー
9,398税込10,338
1個
当日出荷
さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 送信機[ FC-GT13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主に、施設またはイベントのスタッフが情報を発信するために使用します。
用途観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品タイピンマイク(MC-2G)、ネックストラップ(FST-01)レッド質量(g)約64チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)送信時(約103)、待機時(約7)電波形式F3E送信出力1mW充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5電波到達距離(m)30~100送信周波数(MHz)322.050~ 322.400使用時間(時間)約24(FC-G20BT)、約18(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm
専用マイク エフ・アール・シー専用マイクエフ・アール・シー
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
車用バックカメラ NX-B500 エフ・アール・シー車用バックカメラ NX-B500エフ・アール・シー
23,980税込26,378
1台
当日出荷
小型 水平画角90°のワイドカメラ IP67クラスの防水・防塵性能 30万画素の高画素映像 DC12V/24V車専用
使用電源(V)12/24設置形態バックビュー有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素電源(V)8~35寸法・サイズ(mm)76×77×78消費電流(A)0.24解像度(水平) 600本動作温度(℃)-10℃~+50℃防水保護等級IP67画角水平 90° / 垂直 45°映像出力Composite Video NTSC
DC/DCコンバーター エフ・アール・シーDC/DCコンバーターエフ・アール・シー
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で DC12Vのカー用品が楽しめます。 オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵 バックアップ回路内蔵 過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付) 60角型ファンモーターによる強制空冷方式 外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力
出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付)スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式使用電源DC24V形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)
ドライブレコーダー用赤外線ユニット エフ・アール・シードライブレコーダー用赤外線ユニットエフ・アール・シー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
赤外線ユニットの接続により、夜間でも鮮明に映像を記録することができます。
対応機種FC-DR101 / FC-DR707、FT-DR ZERO PLUS、FT-DR ZEROⅡ PLUS、FC-DR909、FC-DR202W
ドライブレコーダー用ドップラセンサー エフ・アール・シードライブレコーダー用ドップラセンサーエフ・アール・シー
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
このセンサーを接続することにより、ドライブレコーダーを防犯カメラとして効果的に利用できます。 ダッシュボード上に車内に向けて設置をし、ドップラーセンサーにより、車の左右・後方に不審な人影があった場合に検知をし、接続しているドライブレコーダーで記録をします。 最大2台のドライブレコーダーを接続できます。 ドップラーセンサーによる自動録画機能 ドライブレコーダー2台接続可能 車のACC(アクセサリーキー)との連動 マルチパワーボックス接続可能
仕様アース方式:マイナスアース方式質量(g)約46(取り付けステー除く)感度センサー:L(低感度)、M(中感度)、H(高感度)の3段階切り替え寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×41×52(突起部除く)対応機種「FT-DR ZERO」「NX-DRW10/10H」を除くメーカードライブレコーダーの主要な機種電源電圧(V)DC+12消費電流(mA)7(定常時)、37(セキュリティ動作中)保護回路+12V入力:1.5A(自動復帰型)、+12V出力(2系統):各1A(自動復帰型)
NX-DR01用防水ケース エフ・アール・シーNX-DR01用防水ケースエフ・アール・シー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
NX-DR01に対応した防水ケースです。 バイクのハンドルバー等に取り付けることも可能。 また、オプションのGPSユニット(HX-GP1)を 接続することができます。
付属品本体ケース、GPSコードブッシュパイプ取付ステー、ヒューズケ-ブル
30万画素長時間録画・ドライブレコーダー エフ・アール・シー30万画素長時間録画・ドライブレコーダーエフ・アール・シー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
業界最小!最軽量! 連続撮影機能 連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。 インストール不要 映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。 取付簡単 カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。 GPSユニットが接続可能 別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
記録媒体SD Card付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)質量(g)38(取り付けステー含まず)電源電圧(V)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×32×60(取付ステー含まず)総画素数約30万画素画素数30万画素最低被写体照度(Lux)2フレームレート2/5/10/15フレーム/sec画角水平:約90度ビデオ仕様サイズ:VGA(640×480)、QVGA(320×240)イメージセンサーCMOS