カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エフ・アール・シー
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym-26」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホンマイク FB-26YM エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26YMエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
関連キーワード
dpm-22ym特集