「scotch 898」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重梱包用のフィラメントテープになります。
被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。
用途特に重梱包用などにご使用下さい。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)45
伸び(%)19
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)570
引張強度(N/10mm)228
電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm
伸度(%)180
JIS規格C-2336
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/25mm)80
引張強度(N/10mm)20
粘着力(N/25mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力49kV/mm
粘着タイプ強粘着
関連キーワード