73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


宮原計量器石英ビーカー
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス 耐熱温度(℃)1100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


許容誤差 旧計量法準拠
容量(mL)90 許容誤差(mL)±0.12 ガラス栓(TS)13
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧) ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタンコートで破損時のリスクを軽減します。。JIS規格ではありません。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP 規格DIN/ISO クラスA
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質硼珪酸ガラス 規格DIN/ISO クラスA
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス製の計量容器です。 口の細いフラスコ等にも簡単に試料を入れることができる構造です。 底面は平らになっており、計量中も安定します。
材質ホウケイ酸ガラス 容量(mL)6
1箱
5,298 税込5,828
翌日出荷

先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転 全長(mm)130 開口寸法(mm)最大23 適用支柱径(mm)6~20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。
材質金属製、米式 寸法(mm)150×120 開口寸法(mm)最大30 適用支柱径(mm)9~15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

黒色のディスポーザブル秤量皿です。 材質はポリスチレン製で、フラスコや試薬瓶に移しやすい柔軟性の高い構造です。
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

宮原計量器ロートホルダー
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm 下径(Φmm)40 上径(Φmm)68 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73 上径(Φmm)80 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

宮原計量器ピペットトレー
長さの異なる3種類のピペット(L:281mm以上、M:216mm以上、S:95mm以上)を置くことができるピペットトレーです。
材質ポリプロピレン サイズ(mm)281×216×39 掛数横/7本(L)、縦/16本(M)、中央12本(S)
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12本までのピペットなどを水平に置けるスタンドです。
材質PP 寸法(mm)240×180×290 架数12
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

木製改良型には横ズレ防止対策の支柱が付いています。
長さ(mm)180 幅(mm)15 最大挟み幅(mm)25
1本
379 税込417
3日以内出荷

金属製には指止めが付いていて使いやすくなっています。
長さ(mm)150 幅(mm)30 最大挟み幅(mm)40
1本
219 税込241
8日以内出荷

宮原計量器ピペット台
穴径の異なるホルダーに、様々な大きさのピペットを保持できます。 ●PP型は底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
寸法(mm)Φ228×520 架数94
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

木製改良型には横ズレ防止対策の支柱が付いています。
長さ(mm)180 幅(mm)15 最大挟み幅(mm)25
1本
279 税込307
8日以内出荷