こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JIS規格JIS規格クラスA
JISクラス硼珪酸ガラスJR-2
シルバーステン目盛。
形状円錐型
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス
耐熱温度(℃)1100
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)
ねじ規格GL-45
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
黒色のディスポーザブル秤量皿です。 材質はポリスチレン製で、フラスコや試薬瓶に移しやすい柔軟性の高い構造です。
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様PTFEコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1
許容誤差 旧計量法準拠
仕様先端目盛
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
仕様PTFEコック茶
1個
¥48,980
税込¥53,878
16日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様ガラスコック茶
許容誤差 旧計量法準拠
容量(mL)90
色白
許容誤差(mL)±0.12
ガラス栓(TS)13
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
ポリウレタンコートで破損時のリスクを軽減します。。JIS規格ではありません。
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
仕様ガラスコック茶
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
クロロホルム等の有機溶媒に対応しています。
目安目盛付きです。
8連・12連ピペッターに対応しています。
材質硼珪酸ガラス-1
幅(mm)(V型底)118
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質硼珪酸ガラス
規格DIN/ISO クラスA
許容誤差 旧計量法準拠
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP
規格DIN/ISO クラスA
関連キーワード