こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JIS規格JIS規格クラスA
JISクラス硼珪酸ガラスJR-2
許容誤差 旧計量法準拠(特種容量規格)
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
JIS R 5201準拠。
容量(mL)290
目盛(mL)0.1
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
牛乳用メスピペットです。
全長(mm)360
材質硼珪酸ガラス
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様PTFEコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
許容誤差 旧計量法準拠
仕様先端目盛
材質硼珪酸ガラス
色茶
規格JIS R 3505 クラスA
ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
全長(mm)約360
外径(Φmm)約7
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様ガラスコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
全長(mm)720
規格DIN クラスAS、ISO クラスA
ポリウレタンコートで破損時のリスクを軽減します。。JIS規格ではありません。
本体と活栓部を分離することができ、洗浄が容易です。
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質硼珪酸ガラス
規格DIN/ISO クラスA
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP
規格DIN/ISO クラスA
関連キーワード