カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アルファーミラージュ
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: アルファーミラージュのすべての商品

AMCルーペ MRL-2206B (ブラック)
アルファーミラージュ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25色ブラック質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
スマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU
アルファーミラージュ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ色温度(K)約6000付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル寸法(mm)65×95×25質量(g)36電源DC5V1A(充電式)対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他照明12灯LED充電時間(分)約15連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
高精度電子比重計
アルファーミラージュ¥217,000税込¥238,7001個当日出荷仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防質量(kg)2.8電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232Cサイズ(mm)190×260×200アズワン品番2-2030-01秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
スティック紙ヤスリ スリム #1000
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ極細目番手#1000
スティック紙ヤスリ スリム #600
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ細目番手#600
テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm
アルファーミラージュ¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
AMC 和ニッパー UT-125
アルファーミラージュ¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。 長さ125mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。材質S58C長さ(mm)125質量(g)80切断能力(Φmm) 銅線2.0硬度HRC56~64
AMCルーペ MRL-2206S (シルバー)
アルファーミラージュ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25色シルバー質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
AMCブレスゲージ
アルファーミラージュ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷ブレスレットの長さを合わせる便利なゲージです。 長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。測定範囲(cm)14~26(1cm刻み)
スティック紙ヤスリ スリム #800
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ細目番手#800
スティック紙ヤスリ スリム #320
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ細目番手#320
スティック紙ヤスリ スリム #400
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ細目番手#400
高級マイクロファイバー手袋 (白 ) M
アルファーミラージュ¥1,798税込¥1,9781双6日以内出荷高性能マイクロファイバー「ベリーマ」を100%使用し、伸縮性としなやかさを兼ね備えた日本製の手袋です。製品に汚れを付けないだけでなく、極細繊維なので貴金属製品などの微細なホコリや皮脂汚れを除去するのに適しています。優れた洗濯耐久性があるので、汚れても洗濯して繰り返しお使いいただけます。色白サイズM混率(%)ベリーマ100 (ポリエステル+ナイロン)
テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm
アルファーミラージュ¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
LED紫外線スポットライトミニ
アルファーミラージュ¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ナイトライドセミコンダクター社製UV-LEDを1灯搭載した紫外線375nmのスポットライトです。細いフレキシブルアームを自在に曲げ照射位置を固定することができるので、さまざまな用途にご使用いただけます。寸法(mm)本体:65×67×192、ガイド:8×495質量(g)158電源単3電池3個波長(nm)375エコロジー商品省エネ
AMC デジタルノギス (100mm)
アルファーミラージュ¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷付属品ケース、テスト用電池寸法(mm)180材質(本体)ステンレス質量(g)145測定範囲(mm)0.01~100電源CR2032ボタン電池器差0.03mm
LCDマイクロスコープ DIM-T2.4
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)寸法(mm)20×170×240質量(g)650出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V照明白色LED8灯(調光機能付)解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA液晶モニター2.4インチ液晶モニターカメラ仕様3.0 Mega Pixels
卓上インバータールーペ
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。倍率(倍)2レンズ径(Φmm)90質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12W
スティック紙ヤスリ スリム #240
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ中目番手#240
和ニッパー LT-07
アルファーミラージュ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷繊細な作業向けに設計されたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。革新的なチップレス設計を採用しているため、チップの破損のリスクを排除し、耐久性を向上させています。コンパクトな100mmサイズ。材質バナジウム鋼長さ(mm)100質量(g)40切断能力銅線Φ2.0硬度HRC57~62
和ニッパー LT-10
アルファーミラージュ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷細かく面取りされた刃先で正確な切断が可能で、狭い場所や繊細な作業に適しています。耐久性と切れ味のバランスに優れたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。コンパクトな100mmサイズ。材質バナジウム鋼長さ(mm)100質量(g)40切断能力刃先:銅線Φ1.6 / 刃元:銅線Φ1.8硬度HRC57~62
和ニッパー UT-150
アルファーミラージュ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。長さ150mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。材質558C長さ(mm)150質量(g)140切断能力銅線Φ2.6硬度HRC56~64
テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm
アルファーミラージュ¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
小型カラット天びん MR-260C
アルファーミラージュ¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷最新のロードセルセンサーで0.001ct表示を実現。 小型で軽量、低価格、持ち運びが簡単なメーカーオリジナルの高性能カラット天びんです。 取り外しが簡単な密閉風防を標準装備、バッテリー駆動も可能なので展示会や催事用に最適です。 高性能、最大表示260ct、密閉風防装備、乾電池駆動も可。付属品宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス寸法(mm)209×190×114質量(kg)1種類電子天秤電源(V)AC100-2408/単3乾電池4個(別売)ひょう量(g)0.0002~22/ 0.001~52機能単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要)ひょう量(ct)0.001~110/ 0.01~260表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)50最小表示(ct)0.001ひょう量(mom)0.0001~5.87667/ 0.0005~13.8665ひょう量単位ct、g、mom
和ニッパー MJ-15F
アルファーミラージュ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。 定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。 職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 連続作業が楽なコイルバネ採用。 刃部喰い違いストッパー付。材質S58C形状刃面:フラット型寸法(mm)150質量(g)150硬さ52~60刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
和ニッパー MJ-15
アルファーミラージュ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。 定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。 職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 連続作業が楽なコイルバネ採用。 JIS規格品材質S58C形状刃面:アール型寸法(mm)150質量(g)155硬さ56~64刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
トライポットルーペ
アルファーミラージュ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ソーティング作業の時に、ダイヤを並べた状態で真上から覗いて選別作業ができるルーペ。 ピント調節機能付です。倍率(倍)10レンズ径(Φmm)18(トリプレット)寸法(mm)60×60×40質量(g)35
AMCネックレスゲージ
アルファーミラージュ¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷ネックレスの長さを合わせる便利なゲージです。 長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。測定範囲(cm)30~85(1cm刻み)
AMC真珠みがきクロス
アルファーミラージュ¥629税込¥6921枚5日以内出荷用途真珠、サンゴ、ヒスイ等のツヤ出し。寸法(mm)125×250色ピンク材質超極細繊維(ポリエステル65%、ナイロン35%)適合材真珠、サンゴ、ヒスイ等
AMCプラチナみがきクロスSP
アルファーミラージュ¥539税込¥5931セット(2枚)6日以内出荷用途プラチナ製品の汚れ落とし寸法(mm)125×195色ピンク材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸適合材プラチナ
AMC金みがきクロスSP
アルファーミラージュ¥539税込¥5931セット(2枚)6日以内出荷用途金製品の汚れ落とし寸法(mm)125×195色イエロー材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸適合材金
接客トレー(小)
アルファーミラージュ¥3,298税込¥3,6281枚6日以内出荷店頭や催事の商談に便利なトレーです。 適度なクッションで製品を安心して置くことができます。材質合皮寸法(mm)225×175×20
ケース
アルファーミラージュ¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷時計の保管に最適な木製高級時計ケースです。 落ち着いたカラーで高級時計を一層引き立てます。寸法(mm)140×120×87色ブラウン木調(つやあり)