絞り込み
ブランド
  • アルファーミラージュ
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,136)
  • テクロック(730)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(729)
  • SK(新潟精機)(707)
  • シンワ測定(662)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト付ルーペ アルファーミラージュ

    LEDライト付ルーペ

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
  • リング ストックケース アルファーミラージュ

    リング ストックケース

    アルファーミラージュ(2件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。 保存したい個数によりサイズを選定ください。
  • プラスチックリングゲージ (No.1~No.30) アルファーミラージュ

    プラスチックリングゲージ (No.1~No.30)

    アルファーミラージュ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    プラスチック製なので軽くて使いやすく、持ち運びにも便利なリングゲージです。1号から30号まで対応しており、ワイヤーから取り外して使用することも可能です。
  • LCDデジタルマイクロスコープ アルファーミラージュ

    LCDデジタルマイクロスコープ

    アルファーミラージュ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
    付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
  • AMC ダイヤモンドゲージ アルファーミラージュ

    AMC ダイヤモンドゲージ

    アルファーミラージュ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
    付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
  • クイックデジタルゲージ アルファーミラージュ

    クイックデジタルゲージ

    アルファーミラージュ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。 フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
    付属品テスト用ボタン電池、専用ケース寸法(mm)35×138×21質量(g)150測定範囲(mm)0.01~25電源CR2032ボタン電池1個器差(mm)±0.02最大応答速度(mm/s)1500
  • リング棒 アルファーミラージュ

    リング棒

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    指輪の保管、商談時に便利なリング棒です。光沢感のある生地でできています。
    寸法(Φ×mm)20×140
  • スライドルースケース(20個セット) アルファーミラージュ

    スライドルースケース(20個セット)

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(20個)
    欠品中
    マットがリバーシブル仕様で白と黒に変更可能です。 付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ展示会にもぴったりです。
    付属品台紙、スタンドピン材質アクリル/ベルベット調寸法(mm)40×55×15
  • ダイヤモンドⅠ型・Ⅱ型判定器 SCREEN-Ⅰ アルファーミラージュ

    ダイヤモンドⅠ型・Ⅱ型判定器 SCREEN-Ⅰ

    アルファーミラージュ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    「SCREEN-Ⅰ」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ! わずか1秒でダイヤモンドのⅠ型Ⅱ型を判定します。Ⅰ型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、Ⅱ型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。
    付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル仕様(判定可能な大きさ)0.02~12ct、(カラーグレード)D~Jカラー、(リングサイズ)♯7~寸法(mm)80×130×70質量(g)210(電池含)能力ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別測定方法紫外線透過率機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
  • カラールーペ アルファーミラージュ

    カラールーペ

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高品質・低価格の輸入カラールーペです。品質管理から検品などの作業まで幅広く利用できます。ノベルティにも最適です。
    寸法(mm)22×53×18質量(g)34倍率10レンズ径(Φmm)18
  • AMCルーペ MRL-2206B (ブラック) アルファーミラージュ

    AMCルーペ MRL-2206B (ブラック)

    アルファーミラージュ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25ブラック質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
  • AMCブレスゲージ アルファーミラージュ

    AMCブレスゲージ

    アルファーミラージュ
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ブレスレットの長さを合わせる便利なゲージです。 長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。
    測定範囲(cm)14~26(1cm刻み)
  • AMC デジタルノギス (100mm) アルファーミラージュ

    AMC デジタルノギス (100mm)

    アルファーミラージュ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    付属品ケース、テスト用電池寸法(mm)180材質(本体)ステンレス質量(g)145測定範囲(mm)0.01~100電源CR2032ボタン電池器差0.03mm
  • AMCルーペ MRL-2206S (シルバー) アルファーミラージュ

    AMCルーペ MRL-2206S (シルバー)

    アルファーミラージュ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25シルバー質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
  • ルーペ アルファーミラージュ

    ルーペ

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。 レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。
    付属品ケース、ストラップ
  • LCDマイクロスコープ DIM-T2.4 アルファーミラージュ

    LCDマイクロスコープ DIM-T2.4

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
    付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)寸法(mm)20×170×240質量(g)650出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA液晶モニター2.4インチ液晶モニターカメラ仕様3.0 Mega Pixels
  • 卓上インバータールーペ アルファーミラージュ

    卓上インバータールーペ

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
    質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12Wレンズ径(Φmm)90倍率(倍)2
  • 貴金属テスター アルファーミラージュ

    貴金属テスター

    アルファーミラージュ
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
  • 小型カラット天びん MR-260C アルファーミラージュ

    小型カラット天びん MR-260C

    アルファーミラージュ
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    最新のロードセルセンサーで0.001ct表示を実現。 小型で軽量、低価格、持ち運びが簡単なメーカーオリジナルの高性能カラット天びんです。 取り外しが簡単な密閉風防を標準装備、バッテリー駆動も可能なので展示会や催事用に最適です。 高性能、最大表示260ct、密閉風防装備、乾電池駆動も可。
    付属品宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス寸法(mm)209×190×114質量(kg)1種類電子天秤電源(V)AC100-2408/単3乾電池4個(別売)ひょう量(g)0.0002~22/ 0.001~52機能単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要)ひょう量(ct)0.001~110/ 0.01~260表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)50最小表示(ct)0.001ひょう量(mom)0.0001~5.87667/ 0.0005~13.8665ひょう量単位ct、g、mom
  • トライポットルーペ アルファーミラージュ

    トライポットルーペ

    アルファーミラージュ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ソーティング作業の時に、ダイヤを並べた状態で真上から覗いて選別作業ができるルーペ。 ピント調節機能付です。
    寸法(mm)60×60×40質量(g)35レンズ径(Φmm)18(トリプレット)倍率(倍)10
  • AMCネックレスゲージ アルファーミラージュ

    AMCネックレスゲージ

    アルファーミラージュ
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    ネックレスの長さを合わせる便利なゲージです。 長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。
    測定範囲(cm)30~85(1cm刻み)