小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。
比重測定に必要な水温補正が任意でできます。
測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
最大3kgまで測定可能です。
補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター
質量(kg)7
サイズ260×360×325
種類(測定)固体比重・液体比重測定
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C、USB
比重最小表示(g/cm3)0.0001
アズワン品番1-8709-05
秤量(g)0.0001~220
1個
¥487,000
税込¥535,700
6日以内出荷
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定
付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防
質量(kg)2.8
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C
サイズ(mm)190×260×200
アズワン品番2-2030-01
秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
¥217,000
税込¥238,700
当日出荷
関連キーワード