2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーミラージュ8色LEDスティックライト
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。 人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。 本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査 電球の種類LED 電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025 光束(Lm)1000 防塵防水性能IP65 付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース 寸法(mm)550×35×29 質量(g)345 光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個 色温度約3000K - 約6000K の間で30段階 照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m) LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤 充電時間(時間)約3~4 演色指数(Ra)95 連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる) 調光範囲30段階
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ 色温度(K)約6000 付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル 寸法(mm)65×95×25 質量(g)36 電源DC5V1A(充電式) 対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他 照明12灯LED 充電時間(分)約15 連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
1個
13,980 税込15,378
欠品中