8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査
電球の種類LED
電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025
光束(Lm)1000
防塵防水性能IP65
付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース
寸法(mm)550×35×29
質量(g)345
光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個
色温度約3000K - 約6000K の間で30段階
照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m)
LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間(時間)約3~4
演色指数(Ra)95
連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる)
調光範囲30段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ほどよい明るさときれいな集光が特徴の、電球タイプのペンライトです。
カラーチェンジする宝石の観察や、チェルシーカラーフィルターや屈折計の光源に最適です。
アルファーミラージュのオリジナルペンライトMRの後継品です。
電球の種類白熱電球
電源単4電池2個
寸法(Φmm×Lmm)13×140
質量(g)26(電池含まず)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング
蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2
波長(nm)365
使用電池単4乾電池×2本
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
関連キーワード