4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SCREEN-Ⅰ」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ! わずか1秒でダイヤモンドのⅠ型Ⅱ型を判定します。Ⅰ型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、Ⅱ型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。
仕様(判定可能な大きさ)0.02~12ct、(カラーグレード)D~Jカラー、(リングサイズ)♯7~ 付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル 寸法(mm)80×130×70 質量(g)210(電池含) 能力ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別 測定方法紫外線透過率 機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
13日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。 フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
測定範囲(mm)0.01~25 器差(mm)±0.02 寸法(mm)35×138×21 付属品テスト用ボタン電池、専用ケース 質量(g)150 電源CR2032ボタン電池1個 最大応答速度(mm/s)1500
1台
12,980 税込14,278
当日出荷