「検査用ledライト」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーミラージュ高演色LEDペンライト MR-95
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。 従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100 質量(g)26 電源単4電池1個 光源チップタイプLED1個 明るさ(Lm)25 演色指数(Ra)95
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルファーミラージュ8色LEDスティックライト
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。 人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。 本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査 電球の種類LED 電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025 光束(Lm)1000 防塵防水性能IP65 付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース 寸法(mm)550×35×29 質量(g)345 光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個 色温度約3000K - 約6000K の間で30段階 照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m) LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤 充電時間(時間)約3~4 演色指数(Ra)95 連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる) 調光範囲30段階
1個
12,980 税込14,278
当日出荷