79件中 41~79件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CUSTOR(クストー)エアーブローガン
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付 配管接続方式ニップル
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷つきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します! ナイロンの粘りの特性とプラスチックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。 使用箇所に合わせて、先端部の厚み・形状をナイフ、ヤスリなどで修正が可能です。
全長(mm)190 先端幅(mm)29
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

傷つきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します! ナイロンの粘りの特性とプラスチックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。 使用箇所に合わせて、先端部の厚み・形状をナイフ、ヤスリなどで修正が可能です。
全長(mm)265 先端幅(mm)21
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
種類電工ドライバー ブレード長さ(mm)300 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート 全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート) 質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート) 軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート) 先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

自動車・電気製品・パネル工事等 多様な保守作業に!。使用に耐える極限まで薄く削り、磨かれた粘りに強いモリブデン鋼を使用。剣先は扱い最適なカーブ。パネル等、対象品に傷をつけづらい滑らかな曲面仕上げ
長さ(mm)127 質量(g)約50 先端厚さ(mm)0.43
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

CL368用のパーツ単品になります。CL-368Tのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法C'(mm)32
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。
付属品1/4NPニップル付 ノズル長(mm)100 配管接続方式ニップル
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

傷のつきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します。 使用箇所にあわせて、先端部の厚み・形状をナイフ・ヤスリなどで修正が可能です。 ナイロンの粘りの特性と、プラスティックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。
用途パネルやモール外し等 全長(mm)195 質量(g)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

極細のテストピンは、ハーネスに埋め込まれた極小コネクター・プラグにコンタクトでき、断線・プラグのゆるみなどの導通テストに役立ちます。先端がストレート、45度、90度の3種類あるので、限られたスペースにも使用が可能です。赤黒各3本ずつの計6本セット
全長(mm)45° 1.0mmプローブ:197±2mm、90° 1.0mmプローブ:183±2mm、ストレート 0.7mmプローブ:202±2mm 備考赤3種類、黒3種類
1セット
4,798 税込5,278
4日以内出荷

簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。
セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類) 材質【漏斗】PP 高さ(mm)【漏斗】195 容量(L)【漏斗】1.6 寸法(Φmm)【アダプター】330.3 材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ 適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9 口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56 危険物の類別非危険物 リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。
用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用 全長(mm)195 質量(g)250 最大開き(mm)22
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット1個 落下耐久(m)1.7(裸落下試験) 保護等級IP54準処 付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコード バッテリー容量(mAh)2200 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリーLi-ion充電式電池 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 出力5.0V/1000mAh 充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回) 連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12 材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス 質量(g)224 全長(mm)445 角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180 電球の種類LED
1本
10,980 税込12,078
欠品中

ブレード部を樹脂カバーで多い、ボディ・塗装部に傷つけにくいデザイン。
用途ライト類のプラスチックカバーの取り外し、ドアの内張りパネルの取り外し等 仕様樹脂カバー付 全長(mm)176 質量(g)140
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

張り付いたシール・漏れ流れた接着剤・狭い箇所のこびりついた汚れを掻き出すのに最適です! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、エポキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ等 材質ポリアミド合成樹脂 全長(mm)168 耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷

オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。 付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。 セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380 材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼 幅(mm)(エッジ)14 全長(mm)245 質量(g)360 許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

72teethのギヤは5°角の微細な回転で軽快な作業ができます。
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。、接着部は屋外でも耐える防水性!、断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。、ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。、サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
1セット(10本)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161 アズワン品番67-3071-26
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KIT
ひび割れた車のバンパー・プラスチック部品の補修に必要なマテリアルのセットです
仕様●セット内容●▼ヒートチップ:005W-GH-21・GH-22・GH-23-1●▼ステーブル:GH-0.6・GH-0.8●▼融着ロッド:GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE アズワン品番67-3071-27
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
仕様●セット内容:Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)●全長(mm):153 アズワン品番67-3071-28
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
仕様●L:83mm 5本セット アズワン品番67-3071-29
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

CUSTOR(クストー)バルブプライヤー
自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
仕様●全長(mm):121●質量(g):31 アズワン品番67-3071-53
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

上手にシールやリングを巻き上げます
仕様●3本組●1.Tip:2.5×0.6mm、L:165mm●2.Tip:1.5×0.6mm、L:117mm●3.Tip:針型、L:189mm アズワン品番67-3071-63
1セット(3本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

正5角形に削られた鑢用鋼は金属・プラスチック・などの微細な穴の修正に。 カーボン・油で詰まったインジェクションノズルのクリーニングに役立ちます。
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

外車の入庫にお助け!! オイルプラグレンチセット
セット内容FT-17503A、FT-17505A、FT-150809C、FT-17504A 適合車種【FT-17503A】FORD(C-Max:2015 Focus:2014- Galaxy:2015- Kuga:2014- Mondeo:2014- S-Max:2015-)、PEUGEOT(308:2013- 508:2014- 3008:2009- 5008:2009 Traveller:2016-)、CITROEN(C4:2013 C5:2009-2015 DS4:2014-2015 DS5:2013-2015 Jumpy:2016- Space Tourer:2016-)【FT-17505A】BMW(N13-1.6/N20-1.6 2.0/N26-2.0 F07 F10 F11 F18 F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F80 F82 F83 F87 E84 E89)【FT-150809C】PORSCHE(911 3L:2017- Macan2.0L:2017-)、VW(VAG 1.8/2.0 TFSI1.6 2.0 Beetle Caddy CC Golf Jetta Passat Polo Sharan Tiguan Touran)、AUDI(A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT TTS)、SKODA(Ibiza Octavia rapid)、SEAT(Alhambra Leon Toledo)【FT-17504A】FORD(Transit/toumeo Connect:2013-)、FORD(Edge:2015-2017 F-150:2015-2016 Fusion:2017 Mustang:2015-2017 F-250/350/450/550:2011-2012 Super Duty-diesel:2011-2012)、LINCOLN(MKX:2016-2017)
1セット
5,398 税込5,938
4日以内出荷

下向き・横向き一のオイルフィルターの取り外し作業でオイルたれを減少し、床面や工具・作業着の汚れを防止! 対応オイルフィルター外形:64.5mm 14角
寸法sq.(mm)0.375 内径(Φmm)64.5 仕様【内径角数】14 形状14角
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ソケット用アダプターはプッシュリリースタイプ。適用サイズのボックスレンチでソケットレンチ、ラチェットハンドルに変身します。ギヤレンチの使用範囲が広がります。
1セット(4個組)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

CUSTOR(クストー)CL-368用・アダプター
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
1個
649 税込714
当日出荷

ノズルの根元は六角形、ノズル角度も変更可能で便利です!。長さの異なるノズルが3種類+ターボノズルを差し替え可能。
ノズル長(mm)100/160/320
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷

フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離! 狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。
幅(mm)94 全長(mm)202 適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会) 適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用 幅(mm)ヘッドブロック:9.5 寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1セット(2本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ドア底部のモールを持ち上げてフロアシート外し等、手間のかかる作業を簡易にします。
用途ウィンドガラスのゴム製モール外し等 仕様樹脂カバー付 全長(mm)190 質量(g)140
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~(トヨタ)1983~2004AudiVolkswagenVW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum VanPorsche 911 944FordMercedes V6~V8 材質アルミ 適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)従来型カートリッヂ 適合フィルター14point 74mmDr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1巻
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)スクレーパー
ステッカーを剥がす作業に便利なスクレーパーです。 本体のニギリ部分がグリップは滑りにくく、しっかりと握る事が出来ます。
全長(mm)320 刃幅(mm)40 材質(刃)アルミ
1セット
669 税込736
4日以内出荷