2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。 セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380 材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼 幅(mm)(エッジ)14 全長(mm)245 質量(g)360 許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート 全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート) 質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート) 軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート) 先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 矢じり