携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161
アズワン品番67-3071-26
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
関連キーワード