カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)
  • 富士電線工業(2)
  • JAPPY(1)
  • 三ツ星(2)
  • 倉茂電工(13)
  • オーナンバ(7)
  • KHD(1)
  • カワイ電線(2)
  • 行田電線(1)
  • 川崎電線(1)
  • 伸興電線(5)
  • サンワサプライ(3)
  • マリンテック(2)
  • ナカトミ(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 三沢電線(1)
  • アサヒ特販(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.75sq」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BCP POWER(非常用蓄電装置) オリオンオートクラフト(アルプス計器)BCP POWER(非常用蓄電装置)オリオンオートクラフト(アルプス計器)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。 停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。 機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。 USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。
仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付きアイボリー入力容量35VA適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品)出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)最大DC2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと)LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回>充電方式定電流一定電圧方式(CVCC)出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)60
関連キーワード
0.75sqケーブル特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら