28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22
1箱(12セット×1個)
15,147 税込16,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)PVDF
1箱(12包×1個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高い0.22μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)CA
1箱(12包×1個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)CA
1箱(24包×1個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)PES
1箱(24包×1個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)PVDF
1箱(24包×1個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液 材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート 用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など 最高使用圧力(MPa)0.27 フィルター直径(Φmm)50 有効ろ過面積(cm2)19.6 接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13 最高使用温度(℃)121
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液 材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下 直径(mm)Φ25
1箱(100個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液 材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 フィルター直径(Φmm)25 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用 材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下 直径(mm)Φ25
1箱(100個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液 材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用 材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 フィルター直径(Φmm)25 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液 材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP 最高使用圧力(MPa)0.52 フィルター直径(Φmm)25 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)3.9 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)150以下
1箱(100個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE 最高使用温度(℃)121 空隙率(%)80
1箱(100枚)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用 材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP 用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。
材質疎水性PTFE 直径(Φmm)47 厚さ(μm)190 最高使用温度(℃)121 空隙率(%)80 質量(mg/cm2)5.5
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。
材質親水性PVDF 直径(Φmm)47 厚さ(μm)125 最高使用温度(℃)85 空隙率(%)70 質量(mg/cm2)4
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。セルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液 材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP 用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液 材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP 用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液 材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP 用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用 材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP 用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
材質セルロース混合エステル 厚さ(μm)95 最高使用温度(℃)75 空隙率(%)78
1箱(100枚)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液 材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP 用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。
材質ポリエーテルスルホン 直径(Φmm)47 厚さ(μm)120 最高使用温度(℃)121 空隙率(%)80 質量(mg/cm2)3.2
1箱(100枚)
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液 材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP 用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5 材質本体/PS、キャップ/PP 容量(mL)950 キャップタイプベント 培養面積(cm2)225 アズワン品番2-8589-07
1箱(5セット×5個)
13,100 税込14,410
当日出荷

ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850 材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF 容量(mL)2000 表面処理無し キャップベントフィルターキャップ メンブレン疎水性PVDF 0.22μm アズワン品番4-2670-03
1箱(12袋×1個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷