材質本体/PS(ポリスチレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
底形状フラット(平底)
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。
アズワン品番4-5745-01
1箱(30包×4枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。
96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。
包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。
包装は袋入り個包装で、作業に適しています。
96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。
本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2
材質PS(USPクラスVI適合)
寸法(mm)85.4×127.6×14.4
色ブラック(底部)
表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)
ウェル数96
底形状平底
アズワン品番4-6383-01
穴容量(mL)0.2
ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2
材質PS(USPクラスVI適合)
寸法(mm)85.4×127.6×14.4
色ホワイト(底部)
表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)
ウェル数96
底形状平底
アズワン品番4-6383-02
穴容量(mL)0.2
ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード