「理化学機器 レンタル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源を入れ、フタを閉めればスピンダウンを開始します。ウェルプレート等のマイクロプレート2枚をセットできます(高さ24mmまで)。
回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定)
遠心加速度約400G
最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)
電源(V)AC100(50/60Hz)
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様回転数設定範囲:100~10000rpm(100rpm毎)
寸法(mm)430×554×355
質量(kg)39
電源AC100V 50/60Hz 15A
タイマー設定10~50秒(10秒毎)、1~99分(1分毎)
サービス分類レンタル
ビオラモ汎用遠心機用です。
サービス分類レンタル
ビオラモ汎用遠心機用です。
サービス分類レンタル
ビオラモ汎用 TS-4C用オプション品
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類レンタル
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケット
遠心加速度2150(G)
サービス分類レンタル
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケット
遠心加速度2430(G)
サービス分類レンタル
ビオラモ汎用遠心機用オプション品
仕様15/50mL遠沈管×4本
遠心加速度(G)15mL/9060、50mL/9390
サービス分類レンタル
50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本
品名TS-7C用バケット
遠心加速度(G)50mLのみ/2160、15mLのみ/2370※15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。
サービス分類レンタル