カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(158)
  • 作業服(3)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • VIOLAMO(ビオラモ)
  • モノタロウ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(294)
  • ホンダ(144)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(135)
  • SPARKFUN(99)
  • 三菱ふそう(95)
  • BIORAD(90)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • RS PRO(88)
  • KEMET(81)
  • BMBio(76)
  • フエニックス・コンタクト(74)
  • ビーエム機器(68)
  • バイオクラフト(67)
  • 花王(56)
  • biocision(56)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(55)
  • エスコ(49)
  • Simport(44)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bio」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(バルクパック)

    VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(1000本)
    当日出荷
    先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ マイクロチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
    仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
  • ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,598税込9,458
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
    材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 5mLチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,598税込8,358
    1袋(250本)
    当日出荷
    口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
    仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)5目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
  • ビオラモサクラチップ用ラック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ用ラック

    VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
    309税込340
    1セット
    当日出荷
  • ビオラモ遠沈管 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1ケース(10袋×20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
    用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE寸法(mm)Φ30×75容量(mL)25アズワン品番4-792-01遠心強度4000G15mL
  • ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモニトリルグローブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
  • ビオラモマイクロチューブ滅菌済 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモマイクロチューブ滅菌済

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,498税込2,748
    1箱(50本×5袋)
    当日出荷
    振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
  • 細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養プレート

    VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
  • ビオラモ チューブラック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ チューブラック

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷
    底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
    用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
  • ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,598税込7,258
    1箱(10袋×20本)ほか
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
    仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G
  • ビオラモサクラチップ バルクパック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ バルクパック

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,598税込1,758
    1袋(1000本)
    当日出荷
    先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
  • ビオラモサクラチップ ラックパック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ ラックパック

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,898税込7,588
    1ケース(10ラック×96本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
  • ビオラモディスポピンセット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピンセット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,398税込1,538
    1袋(50本)
    当日出荷
    検体を掴むのに便利なディスポタイプのパイロジェンフリーピンセットです。
  • スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    スクリューキャップチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    18,980税込20,878
    1箱(50本×10袋)
    当日出荷
    漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
    容量(mL)2
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(50本×4袋)ほか
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
    仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR容量(mL)25(バルクパック)目盛刻印寸法(Φ×mm)30×75耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番4-792-03遠心強度(耐)4000G
  • ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ PCRチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
    仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)0.2使用温度範囲(℃)-80~120
  • ビオラモピペットフィラー VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットフィラー

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
    付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
  • ビオラモ セルスクレーパー VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ セルスクレーパー

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
    仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)
  • 細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フラスコ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    10,900税込11,990
    1箱(5個×8包)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)

    オートクレーブバッグ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
  • 細胞培養ディッシュ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養ディッシュ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • 遠沈管用ラック SSシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    遠沈管用ラック SSシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
    材質SUS304
  • 遠沈管用自立アダプタ VIOLAMO(ビオラモ)

    遠沈管用自立アダプタ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
    用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 96ウェルプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    19,980税込21,978
    1ケース(5枚×27袋)ほか
    当日出荷
    透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35ウェル数96
  • ビオラモサクラチップ(フィルター付) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(フィルター付)

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1ケース(10ラック×96本)
    当日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)ナチュラル
  • ビオラモ ホモジナイザーペッスル VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ホモジナイザーペッスル

    VIOLAMO(ビオラモ)
    799税込879
    1袋(10本)
    当日出荷
    安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
    仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否
  • 細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12セット×1個)
    当日出荷
    滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
    材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22
  • ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1個(50本×4袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,598税込9,458
    1箱(12袋×1個)ほか
    当日出荷
    シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
    種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップベントフィルターキャップ
  • ビオラモチップ廃棄BOX VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモチップ廃棄BOX

    VIOLAMO(ビオラモ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ビオラモ包埋カセット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ包埋カセット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,590税込6,149
    1袋(500個)
    当日出荷
    生検材料を固定液に浸す際に使う網目状の入れ物は、一般的に「包埋(ほうまい)カセット」と呼ばれます。書き込みエリアのスロープは約45°です。
  • ビオラモ オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ オートクレーブバッグ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡ紙/プラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
  • ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    599税込659
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    969税込1,066
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050Sシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など最高使用圧力(MPa)0.27フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)19.6接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13最高使用温度(℃)121